Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin B306xT150xH510mm Stahlbl.44 Schubl.Poypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-928181
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     132114 CABINET C 44
EAN/GTIN:
     5733439123761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Gehäuse aus Stahlblech · schwarz · transparente Schubladen aus bruchsicherem PP · mit Auszugsicherung · mit Aufhängelöchern · jede Schublade kann durch Trennwände in mind. 3 Fächer unterteilt werden · Trennwände bitte separat bestellen, gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
für Schubladentyp:
D/B/A
Schubladenanzahl:
44
Breite:
306 mm
Schubladen:
Poypropylen
Farbe:
schwarz/transparent
Marke:
RAACO
Material:
Stahlblech
Tiefe:
150 mm
Höhe:
510 mm
Detail:
40 Stück - 153 x 55 x 41 / 3 Stück - 154 x 91 x 64 / 1 Stück mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 26,81*
€ 36,32*
3 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 27,80*
€ 36,71*
Lager 4757
63
1
€ 4,95*
ab € 27,94*
€ 36,73*
4 Tage
70
1
€ 8,90*
ab € 28,45*
€ 37,09*
1 Tag
49
1
€ 5,59*
ab € 28,41*
€ 37,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.