| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000871579-NW Herst.-Nr.: 132114 CABINET C 44 EAN/GTIN: 5733439123761 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Stahlblech · schwarz · transparente Schubladen aus bruchsicherem PP · mit Auszugsicherung · mit Aufhängelöchern · jede Schublade kann durch Trennwände in mind. 3 Fächer unterteilt werden · Trennwände bitte separat bestellen, gehören nicht zum Lieferumfang Weitere Informationen: | | für Schubladentyp: | D/B/A | Schubladenanzahl: | 44 | Breite: | 306 mm | Schubladen: | Poypropylen | Farbe: | schwarz/transparent | Marke: | RAACO | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 150 mm | Höhe: | 510 mm | Detail: | 40 Stück - 153 x 55 x 41 / 3 Stück - 154 x 91 x 64 / 1 Stück - 155 x 279 x 64 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 26,87* | € 36,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,85* | € 36,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,04* | € 36,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,46* | € 36,94* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 28,41* | € 37,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|