| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-S4010184063643 Herst.-Nr.: 06364 EAN/GTIN: 4010184063643 |
| |
|
| | |
| Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Montageart Aufputz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Volumenstrom 170m³/h, Schutzart (IP) IP45, Nennweite 120mm, Zusammenstellung sonstige, Ausführung Axial, Richtung Entlüftung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, badezimmer ventilator, Kleinlüfter, Kleinraumlüfter, Lüfter, mit Feuchteregelung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,97* | € 149,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,26* | € 164,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 137,07* | € 166,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,48* | € 175,00* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 258,71* | € 312,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|