Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 305 Gerüstbauknarre SW 24 x 30mm Gerüstbauratsche Japanratsche Knarre Gerüst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 305 Gerüstbauknarre SW 24 x 30mm Gerüstbauratsche Japanratsche Knarre Gerüst
BGS 305 Gerüstbauknarre SW 24 x 30mm Gerüstbauratsche Japanratsche Knarre Gerüst
Artikel-Nr.:
     492-19965
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     305
EAN/GTIN:
     4026947003054
Suchbegriffe:
Gerüstbauerschlüssel
Gerüstbauratsche
Gerüstbauschlüssel
Gerüstbauratsche mit Zentrierdorn
BGS 305 Gerüstbauknarre SW 24 x 30mm

Bechreibung:

  • umschaltbar, Rechtslauf oder Linkslauf
  • geschmiedeter Schaft mit Kegeldorn am Schaftende
  • ideal zum Lösen und Festziehen von Ösen
  • durchsteckbar, offen, für lange Gewinde

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Bruttogewicht: 870g
  • Länge: 390mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1: 24mm
  • Schlüsselweite 2: 30mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel mit Dornende, Umschaltknarre, Umschaltratsche, bgs umschaltknarre, umschaltknarre, Gerüstbauer-Knarre SW 24 x 30mm Knarre Gerüstbauerknarre Gerüstbauerratsche Werkzeug Ratsche Gerüst Gerüstbau Umschaltknarre Gerüstbauknarre Gerüstbauratsche Japanratsche BGS 305
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,11*
€ 44,81*
5 Tage
293
€ 4,90*
ab € 33,33*
€ 44,81*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
306
ab € 34,23*
Ähnlich
BGS Technic
307
ab € 61,73*
Ähnlich
BGS Technic
308
ab € 20,51*
Ähnlich
BGS Technic
309
ab € 20,41*
Ähnlich
BGS Technic
311
ab € 22,12*
Ähnlich
BGS Technic
310
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.