Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 307 Gerüstbauknarre SW 36 x 41mm Gerüstbauratsche Japanratsche Knarre Gerüst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 307 Gerüstbauknarre SW 36 x 41mm Gerüstbauratsche Japanratsche Knarre Gerüst
BGS 307 Gerüstbauknarre SW 36 x 41mm Gerüstbauratsche Japanratsche Knarre Gerüst
Artikel-Nr.:
     492-19967
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     307
EAN/GTIN:
     4026947003078
Suchbegriffe:
Gerüstbauerschlüssel
Gerüstbauratsche
Gerüstbauschlüssel
Gerüstbauratsche mit Zentrierdorn
BGS 307 Gerüstbauknarre SW 36 x 41mm

Bechreibung:

  • umschaltbar, Rechtslauf oder Linkslauf
  • geschmiedeter Schaft mit Kegeldorn am Schaftende
  • ideal zum Lösen und Festziehen von Ösen
  • durchsteckbar, offen, für lange Gewinde

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Bruttogewicht: 1750g
  • Länge: 450mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite 1: 36mm
  • Schlüsselweite 2: 41mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel mit Dornende, Umschaltknarre, Umschaltratsche, bgs umschaltknarre, umschaltknarre, Gerüstbauer-Knarre SW 36 x 41mm Knarre Gerüstbauerknarre Gerüstbauerratsche Werkzeug Ratsche Gerüst Gerüstbau Umschaltknarre Gerüstbauknarre Gerüstbauratsche Japanratsche BGS 307
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,73*
€ 79,40*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 61,73*
€ 79,40*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
305
ab € 33,11*
Ähnlich
BGS Technic
306
ab € 34,23*
Ähnlich
BGS Technic
308
ab € 20,51*
Ähnlich
BGS Technic
309
ab € 20,41*
Ähnlich
BGS Technic
311
ab € 22,12*
Ähnlich
BGS Technic
310
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.