Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Kraftschraubereinsatz 6-kant
>
Artikel
BGS 5885 Impact Nuss 85mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-21299
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
5885
EAN/GTIN:
4026947058856
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
BGS 5885 Impact Nuss 85mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
Beschreibung:
für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
technische Daten:
Abtriebsprofil: Sechskant
Antrieb: 25mm (1")
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberflächenvergütung Phosphatiert
Schlüsselweite: 85mm
... >
Steckschlüsseleinsätze
>
Steckschlüsseleinsätze mit Antrieb 25mm (1")
>
Kraft-Einsätze
Weitere Suchbegriffe:
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
,
Kraftsteckschlüsseleinsatz
,
Kraftsteckschlüsseleinsätze
,
Schlagschraubereinsatz
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 85 mm 1"
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll
,
BGS 5885 Impact Nuss 85mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber Kraft-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 25 mm (1") Knarre Ratsche Drehmomentschlüssel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 492
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 91,91*
€ 114,46*
Lager 554
6 Tage
97
Frei Haus
ab € 92,00*
€ 114,46*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 492
Versand:
Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 492
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS 5830 Impact Nuss 30mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5830
ab € 16,17*
Ähnlich
BGS 5832 Impact Nuss 32mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5832
ab € 17,04*
Ähnlich
BGS 5833 Impact Nuss 33mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5833
ab € 17,02*
Ähnlich
BGS 5834 Impact Nuss 34mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5834
ab € 16,99*
Ähnlich
BGS 5835 Impact Nuss 35mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5835
ab € 17,00*
Ähnlich
BGS 5836 Impact Nuss 36mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5836
ab € 16,99*
Ähnlich
BGS 5838 Impact Nuss 38mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5838
ab € 17,92*
Ähnlich
BGS 5846 Impact Nuss 46mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5846
ab € 22,20*
Ähnlich
BGS 5850 Impact Nuss 50mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5850
ab € 24,79*
Ähnlich
BGS 5855 Impact Nuss 55mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5855
ab € 29,71*
Ähnlich
BGS 5856 Impact Nuss 56mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5856
ab € 37,63*
Ähnlich
BGS 5860 Impact Nuss 60mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5860
ab € 38,27*
Ähnlich
BGS 5875 Impact Nuss 75mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5875
ab € 57,11*
Ähnlich
BGS 5880 Impact Nuss 80mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5880
ab € 69,80*
Ähnlich
BGS 5890 Impact Nuss 90mm Antrieb 25mm (1") für Schlagschrauber
BGS Technic
5890
ab € 106,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen