Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Einmal-Handschuhe Kimtech Science Purple Nitril


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kimberly-Clark Einmal-Handschuhe Kimtech Science Purple Nitril
Kimberly-Clark Einmal-Handschuhe Kimtech Science Purple Nitril
Artikel-Nr.:
     494CS-20005021
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     90627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh


Artikelname: Kimberly-Clark Einmal-Handschuhe Kimtech Science Purple Nitril
Hersteller: KIMBERLY-CLARK GmbH

Anwendungsgebiete
Die Kimberly-Clark Einmal-Handschuhe Kimtech Science Purple Nitril bieten marktführenden Schutz in Biowissenschaften und pharmazeutischer Fertigung. Die latex-, silikon- und puderfreien, antistatischen Sicherheitshandschuhe bieten ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit für die Arbeit im Forschungslabor. PURPLE NITRILE Handschuhe mit texturierten Fingerspitzen für sehr gute Griffigkeit sind auf exzellente Passform und Zuverlässigkeit ausgelegt und in vielen Größen von XS bis XL erhältlich. Dank Manschette mit Rollrand sind die beidhändig tragbaren Handschuhe noch reißfester und leichter an- und auszuziehen. Sie können einfach daran ziehen, es besteht keine Gefahr des Einreißens. Das synthetische Nitrilpolymer (Acrylnitril-Butadien) ist äußerst wasserdicht mit geringem Risiko von Lochdefekten. Beim Tragen zeichnen sich die Kimberly-Clark Einmal-Handschuhe Kimtech Science Purple Nitril durch statisch dissipatives Verhalten mit minimalem Risiko einer Latex- oder Silikonüberempfindlichkeit aus – die Hände bleiben gesund und geschützt, ganz im Sinne von kontaminationsfreien Forschungsarbeiten. Die nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung als PSA der Kategorie III CE-zertifizierten PURPLE NITRILE Handschuhe eignen sich ideal für Anwendungen mit erhöhtem Risiko in der Biowissenschaft, biomedizinischen Forschung, Forensik und Wirkstoffherstellung unter unsterilen Bedingungen. Sie haben die höchste Schutzstufe aller KIMTECH Handschuhe und sind außerdem für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Eigenschaften
• Kimberly-Clark Einmal-Handschuhe Kimtech Science Purple Nitril
• Silikonfrei
• Latexfreier Handschuh mit Rollrand
• Texturierten Fingerspitzen für sehr gute Griffigkeit
• Exzellente Passform
• Beidseitig tragbar
• Leichter Chemiekalienschutz
• Nicht steril
• Puderfrei
• Stärke: ca. 0,12 mm
• Länge: ca. 24 – 25 cm
• Material: Nitril
• Farbe: purple / violett
• Verpackungseinheit: 10 Pack à 100 Stück pro Karton (XL: 90 Stück)

Sonstige Hinweise
• Norm: DIN EN 374-1 (Schutz gegen Chemikalienspritzer)
• Norm: DIN EN 374-2 (Schutz gegen Mikroorganismen)
• Norm: DIN EN 374-3 (getestet auf chemische Permeation für über 50 Chemikalien)
• Norm: ASTM 6978-05 (Umgang mit Zytostatika)
• Norm: ISO 16604 (resistent gegen Viren)
• PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• Typ B (jkt): Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien
• AQL-Wert von 0,65

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: M

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,5912*
€ 5,8232*
Lager 494CS
255
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,24*
€ 17,29*
12 Tage
357
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 12,73*
€ 17,90*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,83*
€ 34,14*
6 Tage
30
10
pro Box
€ 6,95*
ab € 28,14*
€ 34,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
90625
ab € 4,5812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.