Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Einmal-Nitril-Handschuhe, KIMTECH SCIENCE PURPLE NITRILE, Gr.M/7 bis 7,5, Pck à
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1209447
Hersteller:
Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
90627
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Kimberly-Clark
Nitril-Handschuhe KIMTECH SCIENCE* PURPLE NITRILE*, Gr. M
Puder- und latexfreier unsteriler Untersuchungshandschuhe. Texturierte Fingerspitzen erhöhen die Griffigkeit bei nassen und trockenen Anwendungen. Farbe lila. Nach der EU-Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstung) CE-zertifiziert, getestet nach der europäischen Norm EN 420:2003, stimmt mit dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 überein.
XS, S, M: Länge 240 mm
L, XL: Länge 250 mm
... >
Arbeitsschutz, Sicherheit & Reinigung
>
Arbeitsschutz
>
Handschutz / Handschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einmalhandschuh dermatril m
,
chemikalienhandschuh einfach
,
einmalhandschuh puderfrei
,
112-4847
,
5405167
,
90627
,
nitrilhandschuh;nitrilhandschuhe;nitrilkautschukha
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 114
100
Frei Haus
ab € 4,5912*
€ 5,7632*
Lager 9WV87
3 Tage
80
1
€ 12,95*
ab € 12,70*
€ 17,82*
Lager 494CS
3 Tage
366
1
€ 5,95*
ab € 17,13*
€ 23,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
Lagerstand:
Lager 9WV87
Versand:
Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark Handschuh Purple Nitrile,Kat.III,puderfrei,Größe XS,1000/VE
Kimberly-Clark
90625
ab € 4,6212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen