Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler-Toledo pH-Elektrode InLab Expert ISM - Variante: InLab Expert Pro-ISM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler-Toledo pH-Elektrode InLab Expert ISM - Variante: InLab Expert Pro-ISM
Mettler-Toledo pH-Elektrode InLab Expert ISM - Variante: InLab Expert Pro-ISM
Artikel-Nr.:
     494CS-20005567
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30014096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle


Artikelname: Mettler-Toledo pH-Elektrode InLab Expert ISM
Hersteller: Mettler-Toledo GmbH

Anwendungsgebiete
Die Mettler-Toledo pH-Elektrode InLab Expert ISM ist für Labortätigkeiten geeignet und eine pH-Elektrode mit integrierter Temperatursondierung, fest integriertem Kabel mit 'Intelligent Sensor Management' (ISM) für eine einfache und schnelle Installation sowie erweiterte Diagnosemöglichkeiten.

Eigenschaften
• Mettler-Toledo pH-Elektrode InLab Expert ISM
• pH-Bereich: 0 – 14
• Betriebstemperatur: 0 – 130 °C
• Druck: 16 bar (25 ºC), 8 bar (130 ºC); in Anlehnung an PED (Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG, Art. 3, Abs. 3)
• Steck-/Prozessanschluss: BNC/RCA (Cinch)
• Länge: 120 mm
• Schaft: 12 mm, bleifreies Glas
• Qualitätseigenschaften: InLab Expert ist widerstandfähig und wartungsfrei
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Abbildung ähnlich

Spezifische Varianteninformationen
• Variante: InLab Expert Pro-ISM
• WEEE-Nummer: 84194607

Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, Mettler-Toledo pH-Elektrode InLab Expert ISM, Elektrode, pH Elektrode, 51344102
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
pro Stück
€ 12,95*
ab € 283,52*
€ 335,63*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 267,56*
€ 352,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,17*
€ 352,62*
pro Paket
Frei Haus
ab € 342,28*
€ 402,11*
Lager 494CS
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 413,40*
€ 479,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,53*
€ 570,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,40*
€ 558,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,03*
€ 521,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.