Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC Home Cat.7A SS22 4P LSHF-FR 4x2 AWG22 200m Abrollbox 60095153


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Draka UC Home Cat.7A SS22 4P LSHF-FR 4x2 AWG22 200m Abrollbox 60095153
Draka UC Home Cat.7A SS22 4P LSHF-FR 4x2 AWG22 200m Abrollbox 60095153
Artikel-Nr.:
     4981-6520838
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60095153
EAN/GTIN:
     4065624003000
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Durch die immer höheren Anforderungen an Multimedia-Anwendungen, dem zunehmenden Arbeiten im Homeoffice und der vermehrten Installation von Smart-Home-Systemen steigen die Ansprüche an die Heimverkabelung. Eine zukunfts- und investitionssichere Lösung mit höchstem Kabelstandard finden Anwender im Netzwerkkabel Draka UCHOME Cat.7A SS22 S/FTP LSHF-FR Dca s1 d1 a1. Mit dem neuen Draka UCHome Cat.7A erweitert die BU Multimedia Solutions (MMS) der Prysmian Group ihre UCHOME-Produktfamilie um ein extrem brandsicheres Kupferkabel für den Innenbereich. Das Kupferkabel ist in einer umweltfreundlichen Reelex-Box mit 200 Metern Kabellänge verpackt. Davon profitieren Installateure wie auch Kunden und Großhändler, da sich das Kabel im Gegensatz zu einem Kabel, das auf Kabeltrommel gerollt ist, einfacher und schneller verlegen lässt. Die kompakte Verpackung ist vorteilhaft bei Lagerung, Installation und Entsorgung. Durch die reduzierte Kabellänge und Kartonverpackung ist das Gewicht geringer, die B
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
200
pro Meter
€ 7,90*
ab € 32,32642*
€ 32,93642*
Lager 4981
25
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 259,14*
€ 259,14*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 259,79*
€ 259,79*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,14*
€ 308,3766
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (€ 1,2957* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.