Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M2x4-H 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000216854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854140020004
EAN/GTIN:
     4043952549285
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 4 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.414 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, m2x4 din 7985, din 7985, din 7985 m2, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13720
2000
€ 4,30*
ab € 0,0044*
€ 0,00636*
Lager 4BULW
8400
2000
€ 5,59*
ab € 0,00478*
€ 0,00664*
7 Tage
12000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00502*
€ 0,00688*
5 Tage
12000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00509*
€ 0,007*
5 Tage
12000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00518*
€ 0,00754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00664*
€ 0,0079
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00655*
€ 0,00779
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00621*
€ 0,00739
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00601*
€ 0,00715
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00577*
€ 0,00687
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 13,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.