Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M2X4-H GAL VZ 4.8 Linsenschraube, galvanisch verzinkt, 2x4 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_H_AK.JPG
D07985_H_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M2X4-H GAL VZ 4.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M2X4-H GAL VZ 4.8
EAN/GTIN:
     4043952549285
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 4 -H VE=S (2000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: H Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.00
Form:
H
Länge:
4.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13720
2000
€ 4,30*
ab € 0,0044*
€ 0,00636*
1 Tag
8400
2000
€ 5,59*
ab € 0,00478*
€ 0,00664*
7 Tage
12000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00502*
€ 0,00688*
Lager 8670
12000
2000
€ 4,90*
ab € 0,00509*
€ 0,007*
5 Tage
12000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00518*
€ 0,00754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,007*
€ 0,00833
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00697*
€ 0,00829
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0066*
€ 0,00785
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00638*
€ 0,00759
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00612*
€ 0,00728
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00509*
€ 0,00606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.