Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8750 6x 14 Federstahl Regelausf. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087500000060014
EAN/GTIN:
     4051426630650
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08750.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8750
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10500
500
€ 4,30*
ab € 0,0383*
€ 0,0544*
Lager 4BULW
10500
500
€ 5,59*
ab € 0,0429*
€ 0,057*
7 Tage
15000
500
€ 5,99*
ab € 0,0415*
€ 0,0571*
7 Tage
15000
500
€ 7,99*
ab € 0,0448*
€ 0,0595*
19 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0522*
€ 0,0688*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0429* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.