| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000219960 Herst.-Nr.: 10098056 EAN/GTIN: 4051426630650 |
| |
|
| | |
| Spiralspannstift ISO 8750 6x 14 Federstahl Regelausf. 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 8750 | Hauptmerkmal: | 6 x 14 | Ausführung: | Federstahl Regelausf. | Artikellangtext: | ISO 8750 Federstahl Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 6 x 14 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08750.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, prymstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0387* | € 0,0545* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,043* | € 0,0571* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0422* | € 0,0576* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0449* | € 0,0589* | | | | | | 20 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0526* | € 0,0682* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0449* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 29,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|