Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 45 010.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000120045
EAN/GTIN:
     4043952600702
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.100 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
010.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
4 Tage
1050
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1651*
€ 0,2248*
Lager 4BULW
1190
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1831*
€ 0,2431*
6 Tage
1400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1781*
€ 0,2433*
6 Tage
1400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,191*
€ 0,251*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2131*
€ 0,25359
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1831* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.