Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 45 010.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000221670
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10149512
EAN/GTIN:
     4043952600702
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M12x 45 010.9 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 10642 Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 12 x 45
Ausführung:
010.9
Artikellangtext:
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Innensechskant · Gruppencode 10642.100· Normart ISO 10642· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
4 Tage
1050
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1651*
€ 0,2248*
1 Tag
1190
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1831*
€ 0,2431*
6 Tage
1400
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1781*
€ 0,2433*
Lager 8760
1400
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,191*
€ 0,251*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,191* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.