Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M14x 70 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428000140070
EAN/GTIN:
     4043952604557
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 70 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.800 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
14 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,4707*
€ 0,6695*
6 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,68*
2 Tage
405
50
€ 4,95*
ab € 0,5157*
€ 0,6857*
Lager 4BULW
315
50
€ 5,59*
ab € 0,5243*
€ 0,6943*
7 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,5149*
€ 0,7002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6943*
€ 0,82622
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6643*
€ 0,79052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6243*
€ 0,74292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6043*
€ 0,71912
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5243*
€ 0,62392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.