Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 14 A 2 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429209050014
EAN/GTIN:
     4043952609460
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 14 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.920 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
14 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0415*
€ 0,0627*
5 Tage
700
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0451*
€ 0,064*
Lager 4BULW
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0464*
€ 0,0658*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,045*
€ 0,0661*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0485*
€ 0,0687*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0464* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 6,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.