Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M5X14 A2 KP Senkschrauben mit Innensechskant, A2, M 5 x 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M5X14 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M5X14 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952609460
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 14 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
14.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0413*
€ 0,0632*
Lager 8670
800
100
€ 4,90*
ab € 0,045*
€ 0,0645*
3 Tage
810
100
€ 5,49*
ab € 0,0454*
€ 0,0655*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0461*
€ 0,0664*
5 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0451*
€ 0,0674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.