Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP ARAMID 461 375mm 387,00mm 6m NORRES


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000478235
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46103750000-6
EAN/GTIN:
     4049645279194
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · vibrationsfest · sehr gut hitzebeständig · gute Chemikalienbeständigkeit · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90 · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 260°C · kurzzeitig bis 300°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 123,00mm · Gewicht: 2,13kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
375 mm
Außen-Ø:
387,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
0,050 bar
Unterdruck:
0,010 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
300 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.05 bar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 279,84167*
€ 296,43167*
7 Tage
unbekannt
6
pro Box
Frei Haus
ab € 285,99*
€ 304,12*
8 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 316,54*
€ 334,01*
Lager 4BULW
21
6
pro Box
Frei Haus
ab € 326,62*
€ 346,12*
8 Tage
180
6
pro Box
Frei Haus
ab € 328,28334*
€ 346,12334*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 346,12*
€ 411,88
pro Box
ab 12 Boxen
€ 342,73*
€ 407,85
pro Box
ab 30 Boxen
€ 332,96*
€ 396,22
pro Box
ab 60 Boxen
€ 328,28*
€ 390,65
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 326,62*
€ 388,68
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 326,62* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 2.076,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.