Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 375mm; L:6m; CP ARAMID 461


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 375mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 375mm; L:6m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 375mm; L:6m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     78SRR-4049645279194
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0375-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645279194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
387 mm
Unterdruck:
0,010 bar
Marke:
CP
Medium:
Staub
Gewicht:
2,130 kg/m
Ø-Innen:
375 mm
Biegeradius:
123 mm
Durchmesserbereich:
- / 375mm
Temp. max. Celsius:
300
Temp. min. Celsius:
-60
Überdruck:
0,050 bar
Länge_m:
6 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 277,77167*
€ 296,83167*
Lager 78SRR
unbekannt
6
pro Box
Frei Haus
ab € 286,97*
€ 304,53*
8 Tage
30
6
pro Box
Frei Haus
ab € 315,12*
€ 334,44*
1 Tag
21
6
pro Box
Frei Haus
ab € 327,80*
€ 346,55*
8 Tage
180
6
pro Box
Frei Haus
ab € 327,14334*
€ 346,55334*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 78SRR
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 304,53*
€ 362,3907
pro Box
ab 12 Boxen
€ 301,45*
€ 358,7255
pro Box
ab 30 Boxen
€ 292,28*
€ 347,8132
pro Box
ab 60 Boxen
€ 287,72*
€ 342,3868
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 286,97*
€ 341,4943
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 286,97* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 1.827,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 78SRR
Versand: Lager 78SRR
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 70,00*
ab € 860,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 78SRR
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.