Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle Premium 1314 DIN lang oF hk weiß 200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199116104
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327229501
EAN/GTIN:
     4003630136565
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschläge Premium sind besonders für Ihre hochwertige Geschäftspost geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Premium
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Premium
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Innendruck vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Grammatur:
100 g/m²
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Werkstoff:
Papier
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,22*
€ 6,80*
1 Tag
171
1
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 6,91*
3 Tage
174
1
€ 5,45*
ab € 8,35*
€ 11,91*
3 Tage
174
8
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 11,95*
Lager 4BULW
122
1
€ 5,59*
ab € 8,46*
€ 12,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
03003780
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.