| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035739357 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711000850251 |
| |
|
| | |
| Jacobs Cocoa Fantasy Good Origin Bio und Fairtrade Entdecken Sie den nachhaltig angebauten Kakao für Unternehmen und verwöhnen Sie Ihre Mitarbeiter und Gäste mit dem Cocoa Fantasy Good Origin. Mit 16 % Kakaoanteil zeichnet sich die Trinkschokolade durch einen milden Schokoladengeschmack aus. Dabei ist der Bio Kakao sowohl mit dem EU-Bio-Siegel, als auch mit dem deutschen Bio-Sigel und der Fairtrade-Zertifizierung versehen. Damit trifft beste Qualität aus dem Hause Jacobs Professional auf authentischen und nachhaltigen Genuss für Ihre Firma. Cocoa Fantasy Kakao kaufen Kaufen Sie Jacobs Professional Cocoa Fantasy Getränkepulver in der 1000g-Abpackung günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung und dauerhaft günstigen Preisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1000g Jacobs Professional Bio Cocoa Fantasy Good Origin Trinkschokolade Zutaten Zucker, Molkenpulver (aus Milch), Kakaopulver stark entölt (16,5%), Magermilchpulver . Ökologisch. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Jacobs Douwe Egberts DE GmbH Oosterdokstraat 80 1011 DK Amsterdam The Netherlands Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1550 kJ / 360 kcal Fett 2,2 g davon gesättigte Fettsäuren 1,4 g Kohlenhydrate 71 g davon Zucker 70 g Eiweiß 11 g Salz 1,1 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, Heiße Schokolade, Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, trinkschokolade jacobs, automaten kakao, jacobs, professional, cocoa, fantasy, bio, good, origin, kakao, trink, schokolade, fairtrade |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,19* | € 16,92* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,95* | € 16,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,67* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 13,19* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|