Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocoa Fantasy Good Origin, 16 % Kakao, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8711000850251
Hersteller:
     Jacobs Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4056660
EAN/GTIN:
     8711000850251
Suchbegriffe:
Automaten-Kakao
Automatenkakao
Kakao
Kakao-Pulver

Cocoa Fantasy Good Origin, 16 % Kakao, 1kg

Entdecken Sie den nachhaltig angebauten Kakao für Unternehmen und verwöhnen Sie Ihre Mitarbeiter und Gäste mit dem Cocoa Fantasy Good Origin. Mit 16 % Kakaoanteil zeichnet sich die Trinkschokolade durch einen milden Schokoladengeschmack aus. Dabei ist der Bio Kakao sowohl mit dem EU-Bio-Siegel, als auch mit dem deutschen Bio-Sigel und der Fairtrade-Zertifizierung versehen. Damit trifft beste Qualität aus dem Hause Jacobs Professional auf authentischen und nachhaltigen Genuss für Ihre Firma.
 

Zutaten: Zucker, Molkenpulver (aus Milch), Kakaopulver stark entölt (16,5%), Magermilchpulver. Ökologisch.

Unsere Bio-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006

EAn (Karton): 8711000850268

Hinweise:

Allergene: enthält Milch

Sonstiges: enthält Zucker

Informationen:

Dosierempfehlung für Automaten: 22g pro 125 ml heißes Wasser (max. 80 °C)

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Lebensmittelunternehmer:JDE Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstraße 4-20 | 28199 Bremen | Germany

Kompatibilität: Geeignet für alle Kaffeeautomaten, Heißgetränkeautomaten und Vendingssysteme, die mit Kakaopulver betrieben werden können.

Weitere Informationen:
glutenfrei:
Nein
Kakaoanteil:
16 %
Kakaogehalt:
14.1 bis 19.9 %
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany
Marke:
Jacobs Douwe Egberts
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=Y1NWJCG]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="Y1NWJCG"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 33.3412%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">1550 kJ / 360 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>2.2 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>1.4g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>71 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>70g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">11g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">1.1 g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>Zucker, <strong>Molkenpulver (aus Milch</strong>), Kakaopulver stark entölt (16,5%), <strong>Magermilchpulver.</strong> Ökologisch.</p> <p><u><strong>Hinweis</strong></u>:</p> <p>Produkt enthält Zucker</p> <p>&nbsp;</p> <p><u><strong>Zertifikate:</strong></u></p> <p>*Bio-Rohrohrzucker und Bio-Kakaopulver nach Fairtrade-Standards gehandelt. Gesamtanteil: 70%</p> <p>Bio-Rohrohrzuckler und Bio-Kakao mit Mengenausgleich.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Weitere Suchbegriffe: Kakaopulver, Heiße Schokolade, Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, trinkschokolade jacobs, automaten kakao, automatengeeignet, Bio, Fairtrade, fuer Automaten, Kakohaltiges Getraenkepulver, loeslich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 16,92*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 11,95*
€ 16,98*
Lager 549
27
1
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 27,60*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 29,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 8,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 7,67* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.