Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence Kakao Pur 82%, 80g Tafel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Lindt Excellence Kakao Pur 82%, 80g Tafel
Lindt Excellence Kakao Pur 82%, 80g Tafel
Lindt Excellence Kakao Pur 82%, 80g Tafel
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1037824441
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400097208
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Lindt Excellence Kakao Pur - Tafelschokolade Für Excellence Kakao Pur werden alle Zutaten aus der natürlichen Kakaofrucht gewonnen und zu einem besonderen Geschmackserlebnis vereint - es gibt keine weiteren Zutaten. Um diesen puren Kakaogenuss zu kreieren, wird die intensive Kakaonote aus der Kakaobohne mit den exotisch säuerlichen, fein fruchtigen Nuancen aus dem Kakao-Fruchtfleisch vereint. Purer Genuss ausschließlich aus der Kakaofrucht, ohne Zusatz von raffiniertem Zucker. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 80g Tafel-Schokolade Zutaten: Zutaten: Kakaomasse, Kakaobutter, getrocknetes Fruchtfleisch der Kakaopflanze (Theobroma cacao L.) 18%, fettarmes Kakaopulver. Kann glutenhaltiges Getreide, Eier, Sesamsamen, Lupinen, Soja, Milch, Haselnüsse, Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten . Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen
Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2541 kJ/ 615 kcal Fett 52 g davon gesättigte Fettsäuren 31 g Kohlenhydrate 21 g davon Zucker 14 g Eiweiß 9,2 g Salz 0,10 g
Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade, lindt, tafel, excellence, cacao, kakao, pur, 82%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 0,08 Kilogramm (ab € 47,50* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,21
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,79*
€ 5,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,70*
€ 5,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,56*
€ 4,88
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,80*
€ 4,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.