| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1044542824 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9003600380047 |
| |
|
| | |
| Fioretto Maxis Nougat Lindt Fioretto Maxi Nougat ist eine köstliche Schokolade, die aus hochwertigen Zutaten handgefertigt wird. Jedes Stück dieser Schokolade enthält eine zarte Nougatfüllung, die aus feinsten Haselnüssen hergestellt wird. Die Knusperhülle umschließt die Füllung perfekt und sorgt für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 6 Fioretto Nougat, je 23g Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver , Haselnüsse (11%), Kakaomasse, Magermilchpulver , Milchzucker , Reis, Butterreinfett , Weizenstärke , Weizenmehl , Emulgator ( Sojalecithin ), Gerstenmalzextrakt , Weizenkeime , Salz, Aroma Vanillin. Kann andere Schalenfrüchte enthalten. Aufbewahrung Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Lindt & Sprüngli GmbH Süsterfeldstr. 130 52072 Aachen Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 2275 kJ/ 545 kcal Fett 33 g davon gesättigte Fettsäuren 17 g Kohlenhydrate 54 g davon Zucker 49 g Eiweiß 7,2 g Salz 0,26 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pralinen, Pralinés, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, edel-nougat lindt, edel nougat, schokoalde, chocolade, groß, haselnüsse, nuss, füllung, knusprig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,51* | ab € 4,27* | € 6,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,14 Kilogramm (ab € 35,92858* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 55,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|