| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046742320 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5034414388282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Espressotasse, Cornflower Blue Die Churchill Super Vitrified Stonecast Espressotasse mit einem Fassungsvermögen von 100 ml und der Farbe Cornflower Blue ist ein stilvolles und robustes Geschirrstück, das perfekt für den Genuss von Espresso geeignet ist. Die Stonecast-Serie von Churchill ist bekannt für ihre hochwertige Verarbeitung und ihre rustikale Optik, die jedem Tisch eine sanfte und einladende Atmosphäre verleiht. Die Farbe Cornflower Blue verleiht der Tasse einen besonderen Charme und kann gut mit verschiedenen Dekorationsstilen kombiniert werden. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. Inhalt: 0,1l Höhe: 5,5cm ø: 6,5cm Farbe: Cornflower Blue Material: Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Espressotasse Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, kaffeetasse 100ml, espresso cup, Churchill, Super, Vitrified, Stonecast, 100ml, Cornflower Blue |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |