Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Espressotasse 65 mm / 0,10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Super Vitrified Stonecast Espressotasse 100ml, Cornflower Blue
Churchill Super Vitrified Stonecast Espressotasse 100ml, Cornflower Blue
Churchill Super Vitrified Stonecast Espressotasse 100ml, Cornflower Blue
Artikel-Nr.:
     9185-227.293
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SCFSCEB91
EAN/GTIN:
     5034414388282
Churchill Espressotasse 65 mm / 0,10 l Cornflower Blue / Serie: Stonecast
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 7,58*
Lager 9185
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 68,71*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 824,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.