| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046742338 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5034414383102 |
| |
|
| | |
| Cappucinotasse, Peppercorn Grey Die Churchill Super Vitrified Stonecast Cappucinotasse mit einem Fassungsvermögen von 227 ml und der Farbe Peppercorn Grey ist ein stilvolles und robustes Geschirrstück, das perfekt für den Genuss von Cappucino geeignet ist. Die Stonecast-Serie von Churchill ist bekannt für ihre hochwertige Verarbeitung und ihre rustikale Optik, die jedem Tisch eine warme und einladende Atmosphäre verleiht. Die Farbe Peppercorn Grey verleiht der Tasse einen besonderen Charme und kann gut mit verschiedenen Dekorationsstilen kombiniert werden. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. Inhalt: 0,227l Höhe: 5,5cm ø: 9,5cm Farbe: Peppercorn Grey Material: Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Cappucinotasse Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cappuccinotasse, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffee obere, Churchill, Super, Vitrified, Stonecast, 227ml, Peppercorn Grey |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,62* | € 10,87* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,87* | € 89,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 75,67* | € 95,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,62* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 130,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|