Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Kaffeetasse 0,23l - Stonecast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Churchill Super Vitrified Stonecast Cappuccinotasse 227ml, Peppercorn Grey
Churchill Super Vitrified Stonecast Cappuccinotasse 227ml, Peppercorn Grey
Churchill Super Vitrified Stonecast Cappuccinotasse 227ml, Peppercorn Grey
Artikel-Nr.:
     9185-160.013
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     SPGSCB201
EAN/GTIN:
     5034414383102
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Churchill Kaffeetasse 0,23l - Stonecast Serie: Stonecast
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 10,57*
Lager 9185
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,52*
€ 84,45*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.013,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.