Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Messbecher
>
Litermaß
>
Artikel
keeeper Messkanne "massimo", 1,0 L, weiß / nordic-blue (6440913)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6440913
Hersteller:
keeeper
Herst.-Nr.:
1049168015500
EAN/GTIN:
4052396084023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
keeeper Messkanne "massimo", 1,0 L, weiß / nordic-blue
Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für
Flüssigkeiten, Zucker, Mehl, Cups (US) und Ounces (US),
Durchmesser: 135 x (H)140 mm
(1049168015500)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Backen
>
Messbecher
Weitere Suchbegriffe:
Messbecher
,
Messkanne
,
Messkrug
,
messbecher pp 1000 ml
,
gastro messbecher
,
litermaß 1l
,
Backen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 5,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,52*
€ 20,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
massimo messkanne mit anti-rutsch-funktion 1 l graphite
keeeper
1049182615500
ab € 2,78*
Sonstiges
keeeper Messkanne "massimo", 0,5 L, weiß / nordic-blue Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für - 1 Stück (1049068015500)
keeeper
1049068015500
ab € 1,97*
Sonstiges
keeeper Messkanne "massimo", 0,5 L, weiß / nordic-grey Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für - 1 Stück (1049013015500)
keeeper
1049013015500
ab € 2,00*
Sonstiges
keeeper Messkanne "massimo", 1,0 L, weiß / nordic-grey Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für - 1 Stück (1049113015500)
keeeper
1049113015500
ab € 2,59*
Sonstiges
keeeper Messkanne "massimo", 1,5 L, weiß / nordic-blue Material: PP/TPE, rutschfester Stand, Mess-Skalen für - 1 Stück (1049268015500)
keeeper
1049268015500
ab € 3,27*
Sonstiges
keeeper Messkanne "massimo", 1,5 L, weiß / nordic-grey (6440914)
keeeper
1049213015500
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen