Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 600 x 900 mm, beige (68570009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 600 x 900 mm, beige (68570009)
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 600 x 900 mm, beige (68570009)
Artikel-Nr.:
     505-68570009
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22026
EAN/GTIN:
     4260061895243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, 600 x 900 mm, beige
100 % Polyamid, optimale Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme,
absolut rutschfest, waschmaschinentauglich bis zu 30 Grad,
UV-beständig, extrem strapazierfähiger Rücken, Stärke: 9 mm,
für Innenbereiche und Hauseingänge geeignet
(22026)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Ein- & Ausgangsbereich, Schmutzfangmatten, Innen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 24,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 25,22*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 20,00*
€ 26,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,44*
€ 27,26*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 25,25*
€ 34,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,13*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,10*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 66,10*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,47*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 65,88*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,18*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,42*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 65,95*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 18,23*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 41,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.