Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, grau (71401085)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, grau (71401085)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, grau (71401085)
Artikel-Nr.:
     505-71401085
Herst.-Nr.:
     10360111
EAN/GTIN:
     4044917417144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, grau
Maße: (B)1.600 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell weiß, Tischplattenstärke: 19
mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, Farbe: lichtgrau
(10360111)

Lieferung erfolgt zerlegt, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 340,57*
€ 411,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 348,41*
€ 445,98*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 385,69*
€ 470,97*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,97*
€ 560,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,00*
€ 534,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,83*
€ 532,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 446,66*
€ 531,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 419,55*
€ 499,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,99*
€ 491,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,69*
€ 458,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3887
ab € 297,81*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3889
ab € 297,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3888
ab € 298,51*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3886
ab € 296,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3885
ab € 299,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 38,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359913
ab € 327,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359750
ab € 325,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359812
ab € 327,35*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359510
ab € 327,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360913
ab € 359,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360750
ab € 358,56*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360812
ab € 358,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.