Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 10360111 Move 1 Hellgrau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197735
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197735
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197735
Herst.-Nr.:
     10360111
EAN/GTIN:
     4044917437142
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Produktlinie: Move 1. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Gewicht: 41740 g. Höhe: 1230 mm. Breite: 1600 mm. Tiefe: 800 mm. Höhenverstellbar: Elektrisch Höhenverstellbar. Material: Melamin, Stahl. Material Arbeitsplatte: Melamin. Material Rahmen: Stahl. Materialstärke: 19. Stapelbar: Nein. Tragkraft (maximal): 70 kg. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Schreibtischplatte, 1 x Rahmen, elektrische Komponenten (z. B. Bedienpanel).
Weitere Informationen:
Gewicht:
41740 g
Farbe:
Hellgrau, Weiß
Höhe:
1230 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 340,85*
€ 409,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 345,77*
€ 444,39*
€ 5,50*
ab € 387,22*
€ 470,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,65*
€ 531,18*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,32*
€ 487,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,97*
€ 484,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,45*
€ 446,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,62*
€ 436,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,05*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10358010
ab € 331,39*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10358111
ab € 330,51*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10358250
ab € 330,62*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10358355
ab € 330,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10358412
ab € 329,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10358513
ab € 332,55*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359510
ab € 326,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359611
ab € 324,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359750
ab € 324,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359812
ab € 326,88*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10359913
ab € 326,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360010
ab € 338,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10360250
ab € 339,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.