Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, ahorn (71401086)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, ahorn (71401086)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, ahorn (71401086)
Artikel-Nr.:
     505-71401086
Herst.-Nr.:
     10360250
EAN/GTIN:
     4044917437159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1, (B)1.600 mm, ahorn
Maße: (B)1.600 x (T)800 x (H)740-1.230 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell weiß, Tischplattenstärke:
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm
starker ABS Kante, max. Belastbarkeit: 70 kg, Eurostecker
(10360250)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 339,93*
€ 410,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 377,46*
€ 456,05*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 386,83*
€ 471,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,14*
€ 532,50*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,25*
€ 560,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,60*
€ 539,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 452,43*
€ 538,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,10*
€ 504,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 422,99*
€ 503,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,40*
€ 493,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,83*
€ 460,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 37,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12464710
ab € 217,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19375210
ab € 131,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19375312
ab € 139,33*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419350
ab € 275,28*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.