Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 10360250 Move 1 Ahorn, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197745
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197745
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197745
Herst.-Nr.:
     10360250
EAN/GTIN:
     4044917437159
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Produktlinie: Move 1. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Gewicht: 41740 g. Höhe: 1230 mm. Breite: 1600 mm. Tiefe: 800 mm. Höhenverstellbar: Elektrisch Höhenverstellbar. Material: Melamin, Stahl. Material Arbeitsplatte: Melamin. Material Rahmen: Stahl. Materialstärke: 19. Stapelbar: Nein. Tragkraft (maximal): 70 kg. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Schreibtischplatte, 1 x Rahmen, elektrische Komponenten (z. B. Bedienpanel).
Weitere Informationen:
Gewicht:
41740 g
Höhe:
1230 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 352,84*
€ 422,90*
€ 5,50*
ab € 388,73*
€ 469,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 392,40*
€ 489,12*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,63*
€ 529,20*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,90*
€ 503,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,07*
€ 499,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,05*
€ 446,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,84*
€ 419,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 37,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12464710
ab € 209,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19375210
ab € 135,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
19375312
ab € 144,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419350
ab € 275,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.