Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)2.000 mm (71401158)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)2.000 mm (71401158)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)2.000 mm (71401158)
Artikel-Nr.:
     505-71401158
Herst.-Nr.:
     10233611
EAN/GTIN:
     4044917438842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)2.000 mm
Maße: (B)2.000 x (T)1.000 x (H)720-1.200 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattestärke:
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 80 kg, Farbe: lichtgrau
(10233611)

Eurostecker,
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,96*
€ 592,46*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 478,25*
€ 593,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,32*
€ 647,07*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,10*
€ 656,50*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 574,79*
€ 669,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,74*
€ 796,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,13*
€ 754,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 631,92*
€ 751,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 630,81*
€ 750,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,33*
€ 729,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 611,17*
€ 727,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,48*
€ 714,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,79*
€ 684,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 246,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419811
ab € 275,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.