Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.400 mm (71401443)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.400 mm (71401443)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.400 mm (71401443)
Artikel-Nr.:
     505-71401443
Herst.-Nr.:
     10236511
EAN/GTIN:
     4044917446755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.400 mm
Maße: (B)1.400 x (T)800 x (H)720-1.200 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattestärke:
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 80 kg, Farbe: lichtgrau
(10236511)

Eurostecker
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,99*
€ 685,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,73*
€ 660,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 552,26*
€ 657,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,84*
€ 632,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 529,46*
€ 630,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,54*
€ 617,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,50*
€ 570,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2332
ab € 412,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 38,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 341,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10236510
ab € 480,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10236550
ab € 481,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10236555
ab € 478,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10236512
ab € 480,00*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10236513
ab € 478,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10234510
ab € 693,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10234611
ab € 693,00*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10234713
ab € 692,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.