Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEL Kundenstopper, 660 x 1.280 mm, natur (71700335)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Kundenstopper, 660 x 1.280 mm, natur (71700335)
EUROPEL Kundenstopper, 660 x 1.280 mm, natur (71700335)
Artikel-Nr.:
     505-71700335
Hersteller:
     EUROPEL
Herst.-Nr.:
     356243
EAN/GTIN:
     8713931362438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
EUROPEL Kundenstopper, 660 x 1.280 mm, natur
stabiler Holzrahmen aus Kiefernholz, Naturoptik,
ausgestattet mit einer 3 mm dicken, melaminbeschichteten
schwarzen Tafel, mit Kreidemarkern beschreibbar, feucht
abwischbar, doppelseitig nutzbar, mit Topschild
(356243)

ausgestattet mit Schutzfüßen unter den Ständern,
für den Innen- und Außenbereich

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: dreiecksäule, Werbeträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROPEL
356242
ab € 104,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.