Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DIN C6, naturweiß, 90 g, innen braun, mit Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag DIN C6 HK naturweiß
Briefumschlag DIN C6 HK naturweiß
Artikel-Nr.:
     518-429-23955
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-23955
EAN/GTIN:
     4011810429642
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

naturelle Briefumschläge werden aus sehr hochwertigem Feinpapier mit einer natürlichen Weiße hergestellt. Bei der Papierherstellung wird auf künstliche Aufheller verzichtet. Diese Umschläge überzeugen durch ihr sehr ästhetisches Aussehen.

  • Format: DIN C6 (114 x 229 mm)
  • Papier: 90 g/m² Feinpapier
  • Gewicht: ca. 4,3 g pro Umschlag
  • Farbe: naturweiß, ohne künstliche Aufheller
  • Anschriftenfenster: ohne
  • Innendruck: braun
  • Klebelasche: gerade, an der langen Seite
  • Klebung: Haftklebung mit Abziehstreifen (ca. 5 Jahre lagerfähig)
  • Verkaufseinheit: 500 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefhülle c6 hk weiss, briefumschlag c6, briefumschlag c6 weiß, Kuverts, Umschläge, naturweiße Umschläge, naturweiß, DIN C6, C6-Umschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,07576* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,25*
€ 68,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,03*
€ 66,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,62*
€ 60,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,44*
€ 55,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,67*
€ 53,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-31955
ab € 43,59*
Ähnlich
CreativPapier
429-51845
ab € 46,16*
Ähnlich
CreativPapier
429-89155
ab € 65,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.