Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DIN lang, naturweiß, innen braun, 90 g, Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DIN lang HK naturweiß
Briefumschläge DIN lang HK naturweiß
Artikel-Nr.:
     518-429-31955
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-31955
EAN/GTIN:
     4011810429567
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

naturelle Briefumschläge werden aus sehr hochwertigem Feinpapier mit einer natürlichen Weiße hergestellt. Bei der Papierherstellung wird auf künstliche Aufheller verzichtet. Diese Umschläge überzeugen durch ihr sehr ästhetisches Aussehen.

  • Format: DIN lang (110 x 220 mm)
  • Papier: 90 g/m² Feinpapier
  • Gewicht: ca. 6,0 g pro Umschlag
  • Farbe: naturweiß, ohne künstliche Aufheller
  • Anschriftenfenster: ohne
  • Innendruck: braun
  • Klebelasche: gerade, an der langen Seite
  • Klebung: Haftklebung mit Abziehstreifen (ca. 5 Jahre lagerfähig)
  • Verkaufseinheit: 500 Stück im Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0868* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,24*
€ 77,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,64*
€ 75,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,81*
€ 68,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,49*
€ 62,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,60*
€ 60,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-23955
ab € 37,84*
Ähnlich
CreativPapier
429-51845
ab € 45,89*
Ähnlich
CreativPapier
429-89155
ab € 64,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.