Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09474747102 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09474747102 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7
09474747102 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7
09474747102 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7
Artikel-Nr.:
     52L5J-117889
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747102
EAN/GTIN:
     5713140066328
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
09474747102 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7 Bauform Seite 1 RJ45 Steckverbinder IP20: Typ: RJ45 Patchkabel Cat. 6 Serie: mit 1/1 Verdrahtung Bauform: gerade Polzahl: 8 Ausführung Seite 1: Steckverbinder: RJ45 Steckverbinder Schutzart: IP20 Ausführung Seite 2: Steckverbinder: RJ45 Steckverbinder Schutzart: IP20 Übertragungseigenschaften: nach ISO/IEC-11801: Ja nach EN 50173: Ja nach IEC 61156-6: Ja nach EN 50288: Ja Kabelangaben: Aderanzahl: 8 Kabeltyp: S/FTP Aufbau AWG: 4x2xAWG27/7 Aderdurchmesser: 6,3mm Kabellänge: 0,3 Meter Schirmung: voll geschirmt, 360° Schirmkontakt Kategorie / Frequenz: Cat. 6 Klasse E bis 250MHz Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s Leiterwiderstand (Schleife): max. 340,0Ohm Wellenwiderstand: Widerstand: 100Ohm Toleranz / Ohm: +/-15Ohm bei 1 - 100MHz Toleranz2 / Ohm: +/-18Ohm bei 101 - 250MHz Toleranz3 / Ohm: +/-25Ohm bei 251 - 600MHz Nennspannung: 50V Prüfspannung: Ader/Ader: 1000V Ader/Schirm: 1000V Mindestbiegeradius: gelegentlich bewegt: 50,0x Außendurchmesser fest verlegt: 25,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: 0°C bis 60°C Schutzart: IP20 Steckzyklen: größer gleich750 Farbe Mantel: gelb Kabelaufbau: - Adern zu Paaren verseilt (Twisted Pair) - Mantel aus Polyurethan (PUR) Merkmale: - Robustes Industriedesign. - Einfaches Handling für alle Applikationen. - RJ45 umspritzt mit Rasthebelschutz. Anwendungen: - RJ45 Verbindungskabel im Schalt- oder Verteilerschrank bzw. innerhalb von Steuerungen. Brandverhalten: -halogenfrei Übereinstimmende Angaben: Weitere Sensor / Ethernet / Bus, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel kat6 s-ftp gelb, patch kabel, patch-kabel sftp, HARTING Deutschland, Sensor / Ethernet / Bus, Industrial Ethernet / Bus, Industrie Patchkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,90*
ab € 1,077*
€ 1,077*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,28429*
€ 9,32429*
1
€ 5,00*
ab € 6,84*
€ 9,53*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,6791*
€ 9,5454*
Lager 52L5J
3
1
€ 6,95*
ab € 12,06*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.