Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15030013045 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15030013045 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15030013045 Flexa TED Dichtring für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121844
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030013045
EAN/GTIN:
     4025113151360
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
PTFE-Dichtung
Flexa TED | Produktgruppe: Druckring / Dichtring für Kunststoff- und Metallschutzschläuche | Serie: TED
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Temperaturbereich min.:
-60°C
Außendurchmesser:
25,0mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Temperaturbereich max.:
300°C
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
21,0
Typ:
Dichtring
Serie:
TED
Innendurchmesser:
21,3mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,6715*
€ 4,6615*
20
€ 5,46*
ab € 3,675*
€ 4,665*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,169*
€ 5,209*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 4,3091*
€ 5,3691*
Lager 52L5J
20
1
€ 6,95*
ab € 4,06*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030013010
ab € 1,0846*
Ähnlich
Flexa
15030013014
ab € 1,1411*
Ähnlich
Flexa
15030013017
ab € 1,1676*
Ähnlich
Flexa
15030013021
ab € 1,3263*
Ähnlich
Flexa
15030013027
ab € 1,4636*
Ähnlich
Flexa
15030013036
ab € 2,102*
Ähnlich
Flexa
15030013056
ab € 4,8748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.