Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

59911819K LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Gegenmutter M20x1,5 lang Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59911819K LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Gegenmutter M20x1,5 lang Messing (CuZn) vernickelt
59911819K LAPP-SKINTOP Verschraubung mit Gegenmutter M20x1,5 lang Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-221892
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911819K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20 messing
gegenmutter m20
LAPP-SKINTOP Verschraubung | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, Schifffahrt, VDE
Farbe:
silber
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt min.:
-20°C
Eigenschaften mechanisch:
schlagzäh
Klemmbereich max.:
13,0mm
Klemmbereich min.:
7,0mm
Bauform:
lang
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
M20
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Temperaturbereich fest max.:
100°C
Typ:
Verschraubung
Temperaturbereich bewegt max.:
100°C
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112005
ab € 1,42389*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112015
ab € 1,83266*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112025
ab € 2,288*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112035
ab € 3,47683*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112045
ab € 5,43882*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112055
ab € 8,30916*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112065
ab € 17,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911794K
ab € 6,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911805K
ab € 8,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911830K
ab € 16,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911839K
ab € 25,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911847K
ab € 38,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911856K
ab € 82,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.