Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112005 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112005 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112005 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77406276
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
SKINTOP® MS-M-XL,metrische Kabelverschraubung aus Messing, vernickelt, mit großem, variablem Klemmbereich, speziell für dicke Wandstärken

Mit IP69 Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M12x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42389*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67389*
€ 1,99193
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42389*
€ 1,69443
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112015
ab € 1,83266*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112025
ab € 2,288*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112035
ab € 3,47683*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112045
ab € 5,43882*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112055
ab € 8,30916*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112065
ab € 17,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911794K
ab € 6,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911805K
ab € 8,68*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911819K
ab € 11,43*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911830K
ab € 16,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911839K
ab € 25,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911847K
ab € 38,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911856K
ab € 82,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.