Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222375 LAPP Verschraubung mit Biegeschutz EMV und Gegenmutter PG16x1,41 Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222375 LAPP Verschraubung mit Biegeschutz EMV und Gegenmutter PG16x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
222375 LAPP Verschraubung mit Biegeschutz EMV und Gegenmutter PG16x1,41 Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-222375
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59911605K
EAN/GTIN:
     k.A.
LAPP-SKINDICHT Verschraubung mit Biegeschutz EMV | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
11,0mm
Farbe:
silber
Temperaturbereich min.:
-20°C
Schutzart:
IP65
Klemmbereich max.:
13,0mm
Temperaturbereich max.:
80°C
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Serie:
Verschraubung
Schirmdurchmesser min.:
8,0mm
Schirmdurchmesser max.:
10,0mm
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Typ:
Verschraubung mit Biegeschutz EMV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
59911598K
ab € 19,19*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911599K
ab € 19,14*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911600K
ab € 18,59*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911601K
ab € 18,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911602K
ab € 19,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911603K
ab € 19,16*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911604K
ab € 25,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911606K
ab € 25,34*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911607K
ab € 21,09*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911608K
ab € 21,06*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911609K
ab € 21,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911610K
ab € 21,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911611K
ab € 21,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911612K
ab € 21,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911613K
ab € 38,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.