Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Versandtasche DIN C4, selbstklebend, weiß, mit Fenster, Höhe: 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SoldanPlus Versandtasche DIN C4, selbstklebend, weiß, mit Fenster, Höhe: 250 mm
SoldanPlus Versandtasche DIN C4, selbstklebend, weiß, mit Fenster, Höhe: 250 mm
Artikel-Nr.:
     52NSZ-32094-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     8981314
EAN/GTIN:
     4250340503693
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Unsere SoldanPlus Versandtasche DIN C4 ist ein hochwertiges Produkt, das in Deutschland hergestellt wird. Der Flächeninnendruck ist in Grau gehalten und die 120 g/m² starke Tasche ist holzfrei. Dank des selbstklebenden Verschlusses ist die Tasche einfach zu verschließen und sicher zu versenden. Die weiße Tasche ist mit einem Fenster ausgestattet, das eine Größe von 55 x 90 mm besitzt. Die Maße der Tasche betragen B x H: 229 x 324 mm. Dieses Produkt wird in einem Pack mit 25 Stück geliefert. Alle verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgewählt und garantieren ein hohes Qualitätsniveau.
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 selbstklebend mit fenster 120 g, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Sichtschutzfolie (Fenster); Papierversandtasche; Standardversandtaschen; Versandtasche; Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01220617
ab € 1,667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.