Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag, DL, 220 x 110 mm, weiß, Selbstklebung, Idr, 75 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Das Bild zeigt das Produkt in Frontansicht.
Das Bild zeigt den Packungsaufleger in Frontansicht.
Briefumschlag, DL, 220 x 110 mm, weiß, Selbstklebung, Idr, 75 g
Briefumschlag, DL, 220 x 110 mm, weiß, Selbstklebung, Idr, 75 g
Artikel-Nr.:
     C5BSM-01220617
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     01220617
EAN/GTIN:
     4040134131337
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag. Format des Umschlages: DIN Lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
75
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
DIN Lang
Höhe:
110
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Breite:
220
Ausführung des Inhalts der Packung:
100 Stück
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 220 x 110 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge dl 75 g/m² weiß ohne fenster selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Kuvertierhülle, Luftpost-Briefhülle, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,667*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,377*
€ 2,82863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,267*
€ 2,69773
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,197*
€ 2,61443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,127*
€ 2,53113
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,667*
€ 1,98373
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2074
ab € 1,48*
Ähnlich
Soldan
8981314
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.