Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Color-Hängetasche Alpha 1986, mit Papierfröschen, Pack: 5 Stück, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LEITZ Color-Hängetasche Alpha 1986, mit Papierfröschen, Pack: 5 Stück, grün
LEITZ Color-Hängetasche Alpha 1986, mit Papierfröschen, Pack: 5 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     52NSZ-43014-08
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19863055
EAN/GTIN:
     4002432332298
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Die LEITZ Color-Hängetasche Alpha 1986 ist eine praktische Lösung für Ihre Unterlagen. Die Seitenbegrenzung besteht aus patentiertem, extrem reißfestem Material, sodass Ihre Unterlagen nicht herausfallen. Mit Falzungen für eine individuelle Einstellung auf die Inhaltsmenge und Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel für Heftstreifen, ist die Hängetasche ein unverzichtbarer Begleiter. Der 100 % Recyclingkarton mit 275 g/m² sorgt für eine lange Haltbarkeit. Eingearbeitete Hängeschiene und verschiebbare Vollsichtreiter 6114 ermöglichen eine einfache Handhabung. Ein Beschriftungsschildchen 1901 in weiß rundet das Design ab. Die LEITZ Color-Hängetasche Alpha 1986 ist in einer Packung mit 5 Stück je Farbe, grün erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche Registratur, leitz hängetaschen a4 grün, hänge tasche, hänge-tasche a4, Hänge-Ordner; Hängeordner; Hänge-Tasche; Hängetasche; Hängetasche Registratur
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,41*
Lager 52NSZ
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,43*
2 Tage
16
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,59*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,75*
€ 9,05*
2 Tage
80
pro Packung
€ 2,90*
ab € 6,01*
€ 9,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,53*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,13*
Zubehör
Leitz
24330011
ab € 27,46*
Zubehör
Leitz
24350000
ab € 0,33*
Zubehör
Leitz
24340011
ab € 32,49*
Zubehör
Leitz
19843015
ab € 0,842*
Zubehör
Leitz
19843085
ab € 0,92*
Zubehör
Leitz
19843025
ab € 4,17*
Zubehör
Leitz
19840085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.