Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängehefter
>
Artikel
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-19843025
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
19843025
EAN/GTIN:
4002432332175
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter ALPHA®, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
rot
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Werkstoff:
100 % Pendarec-Karton (RC)
Flächenmasse des Papiers:
275
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
hängeordner leitz rot
,
hänge ordner
,
hängeordner leitz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,17*
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,2 Packungen
€ 32,42*
€ 38,5798
pro Packung
1 Packung
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, blau
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, gelb
Leitz
19010015
ab € 1,53*
Zubehör
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, grün
Leitz
19010055
ab € 1,53*
Zubehör
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, orange
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, rot
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, weiss
Leitz
19010001
ab € 1,45*
Zubehör
Blanko-Schildchen, PC-beschriftbar, Karton, 975 Stück, weiss
Leitz
19000001
ab € 20,13*
Zubehör
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Leitz
19843015
ab € 0,842*
Zubehör
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, blau
Leitz
19090035
ab € 36,96*
Zubehör
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, dunkelgrau
Leitz
19090089
ab € 36,29*
Zubehör
Hängekorb, für 40 Hängemappen A4, dunkelgrau
Leitz
19100089
ab € 49,62*
Zubehör
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, blau
Leitz
19863035
ab € 1,132*
Zubehör
Hängetasche ALPHA®, seitlich mit Fröschen, Pendarec-Karton, 5 Stück, grün
Leitz
19863055
ab € 5,33*
Zubehör
Organisationsstreifen für ALPHA® Hängeregistratur, Skala 3+4, 100 Stück, weiss
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, Kunststoff, glasklar
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen